| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1865013019600 Herst.-Nr.: 1865013019600 EAN/GTIN: 4052396044881 |
| |
|
| | |
| Anatomisch geformter Stars Toilettensitz für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 4 Jahre - Ideal zum komfortablen und sicheren Toilettentraining - Kindersicher: Sicherer und fester Halt auf allen Standard-Toilettenbrillen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Auflageflächen, Ergonomisches Design mit hoher Rückenlehne und breiter Sitzfläche, Hygienische Anwendung dank praktischem Spritzschutz - Fest im Material integriertes Stars Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Stars, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 25 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Kinder-Toilettensitz Ewa, Stars Dekor, 18650, Maße (LxBxH): 30 x 40 x 15 cm, Gewicht: 278 g, Farbe: Grau |
| | |
| | | |
| | | |
| |