| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1864810024100 Herst.-Nr.: 1864810024100 EAN/GTIN: 4052396072693 |
| |
|
| | |
| Anatomisch geformter Panda Babytopf für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 3 Jahren - Ideal zum komfortablen und sicheren Toilettentraining - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Ergonomisches Design mit hoher Rückenlehne und breiter Sitzfläche, Hygienische Anwendung dank praktischem Spritzschutz - Fest im Material integriertes Panda Motiv, Passend zu anderen keeeper Produkten der Panda Serie, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Belastbar bis max. 15 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Babytopf Adam, Panda Dekor, 1864810024100, Maße (LxBxH): 38 x 27 x 23,5 cm, Gewicht: 372 g, Farbe: Weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| |