Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
tomek "stars" tritthocker mit anti-rutsch-funktion, grau
Artikel-Nr.:
     C5738-1864213019600
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1864213019600
EAN/GTIN:
     4052396045000
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
tritthocker für kinder
Einstufiger Stars Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 10 Jahren, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf der Oberfläche durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Stars Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Stars, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 80 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Tomek, Einstufig, Stars Dekor, 18642, Maße (LxBxH): 40,5 x 28,5 x 14 cm, Stufenmaße: 32 x 20 x 14 cm, Gewicht: 514 g, Farbe: Grau
... > keeeper > kids > tomek
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.