| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1545613800000 Herst.-Nr.: 1545613800000 EAN/GTIN: 4052396064520 |
| |
|
| | |
| Robustes Aufbewahrungswännchen für anspruchsvolle Einsatzgebiete - Ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Kleinteilen, Kinderspielzeug, Bastelartikeln, Werkzeug oder Putzmittel - Ein nützlicher Helfer bei Umzügen: Einfaches Transportieren dank geringem Eigengewicht und fest integrierten Tragegriffen an allen Seiten, Verstärkte Ränder und Seiten ohne scharfe Kanten - Sicher aufeinander stapelbar, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm, Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" - Besonders ressourcen-schonend hergestellt in Europa aus 100 % recyceltem Kunststoff, Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungswännchen Bruno Eco Line, Euro-Box L, 1545613800000, Maße (LxBxH): 43 x 35 x 17,5cm, Gewicht: 700 g, Fassungsvermögen: 20,5 l, Farbe: Eco-Grau Weitere Informationen: | | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Sammelbehälter, eurobehälter grau 20 liter, euro normbehälter, euro normbehälter grau |
| | |
| |