Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lotta lifestyle-box 12 l urban grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
lotta lifestyle-box 12 l urban grey
Artikel-Nr.:
     C5738-1091213400000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1091213400000
EAN/GTIN:
     4052396036176
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Tragewanne
kunststoffbox 12l
Dekorative Lifestyle-Box zur übersichtlichen Aufbewahrung kleiner Utensilien - Vielseitig einsetzbar in Küche, Bad, Kleiderschrank, Haushalt oder Büro - Praktische Aufbewahrung: Platzsparend ineinander nestbar, Quer sicher aufeinander stapelbar - Mit integrierter Abrutschsicherung, 2 praktische Griffe an den Seiten für einfachen und bequemen Transport - Elegantes Design: Modern strukturierte, kratzfeste Oberfläche in dezenter Farbe, Abgerundete Ränder ohne scharfe Kanten - Hergestellt in Europa, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Aufbewahrungsbox Lotta, 10912, Maße (LxBxH): 35,5 x 23,5 x 20 cm, Fassungsvermögen: 12 l, Farbe: Grau
... > keeeper > home > lotta
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox, kunststoffbox keeeper
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.