| |
|
| Artikel-Nr.: C5738-1055600100000 Herst.-Nr.: 1055600100000 EAN/GTIN: 4001515556019 |
| |
|
| | |
| Praktische Schüssel mit integrierter Mess-Skala und Ausguss: Universell einsetzbar für Zuhause oder unterwegs - Ideal einsetzbar für den Abwasch, zum Putzen, zum Einweichen kleinerer Wäschestücke, als Fußbad oder beim Camping - Komfortable Anwendung: Fester Halt beim Verwenden und Transportieren durch seitliche Griffe mit Anti-Rutsch-Struktur, Gut ablesbare Mess-Skala in 1 l Schritten bis 8 l, Sicheres, tropffreies Entleeren der Schüssel durch praktischen Ausguss - Platzsparend ineinander nestbar, Modernes quadratisches Design ohne scharfe Kanten, Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen - Lieferumfang: 1 Universal-Schüssel Björk, Eckig, 10556, Maße (LxBxH): 34 x 34 x 12,5 cm, Fassungsvermögen: 8 l, Transparent |
| | |
| | | |
| |