Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
ben profi-klappbox mit softgriffen 45 l light silver
Artikel-Nr.:
     C5738-1029716000000
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1029716000000
EAN/GTIN:
     4001515297950
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Extrem robuste Klappbox mit Soft-Touch Griffen - Ideal zum sicheren Verstauen und Transportieren von Lebensmitteln und schweren Gegenständen im Auto - Stabil und leicht: Einfaches und bequemes Transportieren dank geringem Gewicht und fest integrierten Soft-Touch Griffen, Schnell zusammenklappbar für platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch - Sicher aufeinander stapelbar, Patentierter Klappmechanismus, TÜV geprüfte Sicherheit und Qualität, Max. Tragkraft: 50 kg, Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Lebensmittelecht, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Lieferumfang: 1 Profi-Klappbox Ben, 10297, Maße (LxBxH): 54 x 37 x 28 cm, Fassungsvermögen: 45 l, Gewicht: 1,3 kg, Hellgrau
... > keeeper > storage > ben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.