Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
igor "peppa" tritthocker zweistufig mit anti-rutsch-funktion, grau
Artikel-Nr.:
     C5738-1003213319400
Hersteller:
     keeeper
Herst.-Nr.:
     1003213319400
EAN/GTIN:
     4052396044379
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
tritthocker für kinder
Zweistufiger Peppa Pig Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 10 Jahren, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf den Stufen durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Peppa Pig Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Peppa Pig, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 120 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Igor, Zweistufig, Peppa Pig Dekor, 10032, Maße (LxBxH): 40 x 37 x 21 cm, Erste Stufe: 31 x 18 x 10,5 cm, Zweite Stufe: 29 x 15 x 21 cm, Gewicht: 782 g, Farbe: Grau
... > keeeper > kids > igor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.