|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5738-1003151919600 Herst.-Nr.: 1003151919600 EAN/GTIN: 4052396044874 |
| |
|
|  |  |
 | Zweistufiger Stars Tritthocker für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis ca. 10 Jahren, Für sicheres Hochsteigen und Sitzen – Ideal zum Erreichen des Waschbeckens oder der Toilette - Kindersicher: Kein Kippen und Verrutschen dank Anti-Rutsch-System mit gummierten Füßen, Stabiles und sicheres Stehen auf den Stufen durch Gummi-Noppen - Fest im Material integriertes Stars Dekor, Passend zu anderen keeeper Produkten der Serie Stars, Einfache Reinigung: Abwischen mit feuchtem Tuch oder Schwamm - Hergestellt in Europa - 10 Jahre Herstellergarantie, Hochwertiger, stabiler Kunststoff (PP/TPE), Frei von BPA und Weichmachern, Keine Abgabe von Schadstoffen, Belastbar bis max. 120 kg, Kinderleicht zu tragen dank geringem Gewicht - Lieferumfang: 1 Tritthocker Igor, Zweistufig, Stars Dekor, 10031, Maße (LxBxH): 40 x 37 x 21 cm, Erste Stufe: 31 x 18 x 10,5 cm, Zweite Stufe: 29 x 15 x 21 cm, Gewicht: 782 g, Farbe: Weiß |
|  |  |
 | |  |  |
| |