Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Schaf Sonja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Bär Ben
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 0,8 l, mit Plüschtier-Bezug Bär Ben
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 580
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 580
EAN/GTIN:
     4012677165803
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Bäuchlings liegende Kuschelfreunde mit viel Auflagefläche zum Wärmen, Design Schaf Sonja, naturweiß

Flauschiges Plüschtier inklusive 0,8l Wärmflasche. 44 cm groß.
Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
braun
Länge:
43 cm
Volumen:
0,8 Liter
PZN:
12 35 83 91
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Kinder-Wärmflasche, Kinderwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.