Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Hirsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Hirsch
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Strickbezug, Design Hirsch
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 554
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 554
EAN/GTIN:
     4012677165544
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, mit Bezug Hirsch, weinrot

Strickbezug farbecht mit Strickmuster "Hirsch", waschbar. Inklusive 2,0 l Gummi-Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Strick
Farbe:
weinrot
Volumen:
2 Liter
PZN:
14 35 61 14
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 550
ab € 10,11*
Ähnlich
Sänger
16 551
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.