| |
|
| Artikel-Nr.: C573-14 645 Herst.-Nr.: 14 645 EAN/GTIN: 4012677146451 |
| |
|
| | |
| Gym Matten Basis Set, 16-teilig für ca. 1,5 m² Flexible Kunststoff-Fliesen mit Puzzle-Verzahnung zum Schonen der Böden unter Heimtrainern, im Haushalt, in der Werkstatt, Garage oder überdachten Außenbereichen. Die rutschhemmende Noppenoberfläsche kann leicht gereinigt werden. Ohne Verklebung verlegbar. Basis Set passend für ca. 1,5 m² 16-teiliges Set mit 6 Bodenfliesen á 46 x 46 cm, 10 Elemente für abgeschrägte Kanten. Farbe : schwarz, Gesamt-Stärke: 4 mm, Noppenhöhe 0,5 mm, Noppen-Durchmesser: 22 mm, Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Größe: | 1,5 m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |