Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsbänder, blau, extra stark, Länge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Trainingsbänder, blau, extra stark
Detailbild - Trainingsbänder, blau, extra stark
Detailbild - Trainingsbänder, blau, extra stark
Detailbild - Trainingsbänder, blau, extra stark
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 124
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 124
EAN/GTIN:
     4012677141241
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

Trainingsbänder, blau, extra stark

Aus Latex in unterschiedlichen Stärken und verschiedenen Längen. Gleichbleibende Qualität, die auch bei langer Benutzung nicht ausleiert, nicht reißt oder brüchig wird. Ohne Puderung, 14 cm Breite, Länge 1,50 m. Einzeln verpackt, 40 Stück pro Entnahmebox.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Länge:
1,50 m
Stärke:
extra stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.