Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsbänder, weiß, leicht, Länge 5,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Trainingsbänder, weiß, leicht
Detailbild - Trainingsbänder, weiß, leicht
Detailbild - Trainingsbänder, weiß, leicht
Detailbild - Trainingsbänder, weiß, leicht
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-14 111
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     14 111
EAN/GTIN:
     4012677141111
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

Trainingsbänder, weiß, leicht

Aus Latex in unterschiedlichen Stärken und verschiedenen Längen. Gleichbleibende Qualität, die auch bei langer Benutzung nicht ausleiert, nicht reißt oder brüchig wird. Ohne Puderung, 14 cm Breite, Länge 5,50 m. Zum einfachen Zuschneiden, Dispenserbox mit Abrollöffnung zur einfachen Entnahme.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
weiß
Länge:
5,50 m
Stärke:
leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.