Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, hellblau
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, hellblau
Alle auf einem Blick
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 629
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 629
EAN/GTIN:
     4012677136292
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
sänger bettflasche
wärmflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0l SÄNGER, beidseitig mit Lamelle, hellblau

Die Sänger® Wärmflasche wird als ein zusammenhängender Körper hergestellt, nicht mit eingeklebten Halsstück oder zusätzlichen Nähten.

Wärmflaschen aus Sängers eigener Produktion sind TÜV Bauart geprüft und hergestellt nach B.S. Standard 1970:2012 geprüft. Die Produktion ist zertifiziert nach ISO 9001:2008.

Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Farbe:
hellblau
Ausführung:
Doppellamelle
PZN:
01 31 01 22
Weitere Suchbegriffe: Gummiwärmflasche, Gummi-Wärmflasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 449
ab € 3,37*
Ähnlich
Sänger
13 636
ab € 4,49*
Ähnlich
Sänger
13 623
ab € 4,55*
Ähnlich
Sänger
13 635
ab € 4,56*
Ähnlich
Sänger
13 621
ab € 4,55*
Ähnlich
Sänger
13 628
ab € 4,56*
Ähnlich
Sänger
13 627
ab € 4,55*
Ähnlich
Sänger
13 624
ab € 4,55*
Ähnlich
Sänger
13 630
ab € 4,54*
Ähnlich
Sänger
13 609
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.