Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug "Liebe ist…", rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug, rot
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug, rot
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 587
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 587
EAN/GTIN:
     4012677135875
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, in Herzform, 1,65 Liter, mit Plüschbezug "Liebe ist...", rot

Besonders weiche und dekorative Plüschbezüge. Mit praktischem Klettverschluss auf der Rückseite. Bezug und Wärmflasche in rot.

Höhe: 28 cm. Waschbar.

Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
rot
Oberfläche:
Herz-Lamellen
Volumen:
1,65 Liter
PZN:
01 31 58 75
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.