Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0l, Velourbezug Zickzack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Velourbezug Nachthimmel, dunkelblau mit Punkten
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Velourbezug Nachthimmel, dunkelblau mit Punkten
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 380
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 380
EAN/GTIN:
     4012677133802
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Velourbezug, Zickzack, türkis

Kuschelig weicher Softvelourbezug mit Zickzackmuster, türkis-bunt, passende 2,0 l Gummi-Wärmflasche zur Farbe.
Weitere Informationen:
Material:
Velour
Farbe:
türkis
Volumen:
2 Liter
PZN:
01 31 14 46
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
16 548
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.