Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Fleecebezüge, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Fleecebezüge, weiß
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Fleecebezüge, weiß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 370
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 370
EAN/GTIN:
     4012677133703
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, Fleecebezüge, weiß

Flauschig weicher Fleecebezug, passende 2,0 l Gummi-Wärmflasche zur Farbe.
Weitere Informationen:
Material:
Fleece
Farbe:
weiß
Volumen:
2 Liter
PZN:
01 31 39 36
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 363
ab € 5,52*
Ähnlich
Sänger
13 362
ab € 5,52*
Ähnlich
Sänger
13 364
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.