Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, petrol-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, petrol-grün
Detailbild - Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, petrol-grün
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-13 365
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13 365
EAN/GTIN:
     4012677133659
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche sänger mit bezug
sänger bettflasche

Wärmflasche aus Gummi, 2,0 l, klassischer Flauschbezug, petrol-grün

In kräftigen Farben, weiche, hochwertige Samtqualität. Inklusive 2,0 l Gummi-Wärmflasche.
Weitere Informationen:
Material:
Flausch
Farbe:
petrol-grün
Volumen:
2 Liter
PZN:
01 31 13 11
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Bezug, Wärmflaschenbezug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
13 367
ab € 6,39*
Ähnlich
Sänger
13 361
ab € 6,39*
Ähnlich
Sänger
13 366
ab € 6,40*
Ähnlich
Sänger
13 360
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.