Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, 70 x 40 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, 70 x 40 cm
Detailbild - Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, 70 x 40 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 887
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 887
EAN/GTIN:
     4012677128877
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
Eingangsmatte

Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, 70 x 40 cm

Halbrunde Kokosvelour-Fußmatten, extra dicht gewebt, robust, sehr strapazierfähig, extrem saugfähig. Attraktive Designs bei bewährter, schwerer Qualität mit rutschfester Kantenverschweißung aus Gummi. Ohne rückseitige PVC-Beschichtung. Ideal vor Türen und Treppen. 100%iges Naturprodukt. Maßtoleranz: + / - 5 %
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausführung:
halbrund
Stärke:
20 mm
Abmessung:
70 x 40 cm
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, sänger kokosmatten, fußbodenmatte, Matten, Kokosvelourmatten, Kokos-Matten, Bodenbelag, Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,08*
€ 8,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 874
ab € 4,39*
Ähnlich
Sänger
12 888
ab € 4,41*
Ähnlich
Sänger
12 889
ab € 4,39*
Ähnlich
Sänger
12 885
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.