Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, "Willkommen", 70 x 40 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, "Willkommen", 70 x 40 cm
Detailbild - Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, "Willkommen", 70 x 40 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 885
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 885
EAN/GTIN:
     4012677128853
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
kokosmatten

Kokosvelour-Matte, halbrund, Erdbeer Design, "Willkommen", 70 x 40 cm

Halbrunde Kokosvelour-Fußmatten, extra dicht gewebt, robust, sehr strapazierfähig, extrem saugfähig. Attraktive Designs bei bewährter, schwerer Qualität mit rutschfester Kantenverschweißung aus Gummi. Ohne rückseitige PVC-Beschichtung. Ideal vor Türen und Treppen. 100%iges Naturprodukt. Maßtoleranz: + / - 5 %
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausführung:
halbrund
Stärke:
20 mm
Abmessung:
70 x 40 cm
Weitere Suchbegriffe: Matten, Kokosvelourmatten, Kokos-Matten, Bodenbelag, Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,09*
€ 8,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 874
ab € 4,43*
Ähnlich
Sänger
12 888
ab € 4,42*
Ähnlich
Sänger
12 889
ab € 4,41*
Ähnlich
Sänger
12 887
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.