Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokos-Webmatte, Kante grün, 60 x 40 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Kokos-Webmatte, Kante grün, 60 x 40 cm
Detailbild - Kokos-Webmatte, Kante grün, 60 x 40 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 364
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 364
EAN/GTIN:
     4012677123643
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
sänger kokosmatten

Kokos-Webmatte, Kante grün, 60 x 40 cm

Extra stabil durch Maschinenwebung, naturfarben. Die ideale Lösung für jeden Innenraum. Mit farbiger Gummi-Kantenverleimung. Maßtoleranz +/- 5%
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausführung:
rechteckig
Abmessung:
60 x 40 cm
Weitere Suchbegriffe: kokosmatten, Matten, Kokosvelourmatten, Kokos-Matten, Bodenbelag, Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,60*
€ 5,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 362
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.