Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokos-Webmatte, mit Gummi-Design schwarz, 55 x 32 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Kokos-Webmatte, mit Gummi-Design schwarz, 55 x 32 cm
Detailbild - Kokos-Webmatte, mit Gummi-Design schwarz, 55 x 32 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-12 362
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     12 362
EAN/GTIN:
     4012677123629
Suchbegriffe:
Kokosmatte
Kokosmatten
Kokosmatten Abtreter
sänger kokosmatten

Kokos-Webmatte, mit Gummi-Design schwarz, 55 x 32 cm

Extra stabil durch Maschinenwebung, naturfarben. Die ideale Lösung für jeden Innenraum. Mit farbiger Gummi-Kantenverleimung. Mit Rückseitiger Latex-Vollbeschichtung. Maßtoleranz +/- 5%
Weitere Informationen:
Material:
Naturkokos
Ausführung:
rechteckig
Abmessung:
55 x 32 cm
Weitere Suchbegriffe: kokosmatten, Matten, Kokosvelourmatten, Kokos-Matten, Bodenbelag, Kokos-Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 3,62*
€ 4,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
12 364
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.