Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalt-/Warm-Kompressen, 12 x 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Kalt-Warm-Kompressen
Detailbild - Kalt-Warm-Kompressen
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 633
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 633
EAN/GTIN:
     4012677036332
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse

Kalt-/Warm-Kompressen, 12 x 29 cm

Mehrfach verwendbare Kalt-/Warmkompresse, stabile Ausführung aus PE. Gleichmäßige Kälte- oder Wärmeabgabe. Schmiegt sich durch gute Modellierbarkeit dem Körper sehr schnell und einfach an. Einfaches Reinigen.
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
blau
Karton:
25 Stück
Abmessung:
12 x 29 cm
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, gelkompresse, Kaltkompresse, Warmkompresse, Wärmekissen, Kältekissen, Kompresse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0032*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8332*
€ 3,37151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5432*
€ 3,02641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4332*
€ 2,89551
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0032*
€ 2,38381
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 632
ab € 74,78*
Ähnlich
Sänger
03 631
ab € 0,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.