Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prothesendose, weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Prothesendose, weiß
Detailbild - Prothesendose, weiß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 600
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 600
EAN/GTIN:
     4012677036004
Suchbegriffe:
Milchzahndose
Prothesenschale
Spangenbox
Zahnprothesenbehälter

Prothesendose, weiß

Zur hygienischen Aufbewahrung und Reinigung von Zahnspangen und Zahnersatz, mit praktischem Siebeinsatz, fest verschließbar, sterilisierbar, H 55 mm x B 95 mm x T 75 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
PZN:
03 55 56 49
Weitere Suchbegriffe: Zahnprothesendose, Zahnspangendose, prothesenschale, Prothesendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,11*
€ 3,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 601
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.