Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichelsauger, unsteril, blau-transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Speichelsauger, unsteril, blau-transparent
Detailbild - Speichelsauger, unsteril, blau-transparent
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 380
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 380
EAN/GTIN:
     4012677033805
Suchbegriffe:
Speichelsauger
speichelsauger blau
speichelsauger
sänger speichelsauger

Speichelsauger, unsteril, blau-transparent

Biegbar, die Metallfaserverstärkung erlaubt eine feste und genaue Form, beste Absaugung durch besondere Form des Saugkopfes, Saugkopf abnehmbar, Länge: 15 cm, Durchmesser: 6,6 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Plastik
Farbe:
blau-transparent
Ausführung:
unsteril
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Speichelsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,36*
€ 5,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,50*
€ 4,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,82*
€ 3,36
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,22*
€ 2,64
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 382
ab € 2,28*
Ähnlich
Sänger
03 381
ab € 2,29*
Ähnlich
Sänger
03 383
ab € 2,29*
Ähnlich
Sänger
03 384
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.