Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-0975 Herst.-Nr.: DS-55317 EAN/GTIN: 4016032478492 |
| |
|
| | |
| Click & Present Pro - Wireless Collaboration System Drahtloses Collaborations-/Präsentationssystem - Präsentieren vom Notebook, Tablet oder Smartphone Produktvorteile: - Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone - Übertragungsdistanz von bis zu 50 m
- Einfache Installation - Keine Software oder App erforderlich
- Zeitgleiches präsentieren von bis zu 4 Teilnehmern im Split-Screen
- Bis zu 30 Teilnehmer (zeitlgleiche Verbindung zum Empfänger)
- Teilen vom Notebook via HDMI-Transmitter (Sender) oder via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschrimsynchronisierung (macOS)
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts
- Touch Panel Back Control – die Touch-Back-Funktion der Empfängereinheit ermöglicht es die Gesten/Steuerung per Finger auf einem großen Touchscreen kabellos an einen Windows PC zurückzusenden
- Integriertes Whiteboard – das Haupt-Menü des Empfängers hält eine Whiteboard-Funktion bereit und ermöglicht in Kombination mit einem Touchscreen, schnelle Notizen während des Meetings, der Präsentation direkt am Display
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Erweiterbar mit zusätzlichen HDMI-Transmittern (Sendern) - DS-55322
Das Wireless Collaboration System von DIGITUS® vereint all Ihre Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone) und bietet eine hardwarebasierte Präsentationslösung zum kabellosen Übertragen von Bildschirminhalten für Meeting-/Konferenzräume. Bis zu 30 Teilnehmer können mit dem Empfänger verbunden werden. Bis zu 4 Teilnehmer können zeitgleich im Split-Screen präsentieren/kollaborieren. Notebooks lassen sich mit dem HDMI-Transmitter anschließen, das Set lässt sich um weitere Transmitter (DS-55322) erweitern. Alternativ streamen Sie direkt vom Notebook (ohne TX) via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschrimsynchronisierung (macOS) auf den Emfpänger. Inhalte vom Tablet/Smartphone lassen sich bequem über die Sharing/Cast-Funktion (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts teilen, dazu verbinden Sie Ihr Mobilgerät vorher per WLAN mit dem Empfänger (SSID). Die Einrichtung des Systems wurde hier bestmöglich simplifiziert - zusätzliche Software/Apps sind nicht erforderlich. Steigern Sie die Effiziens Ihrer Meetings, sparen Sie Zeit und erzielen Sie optimierte Ergebnisse. Teilen - Präsentieren - Zusammenarbeiten. Technische Daten: - Teilen, Präsentieren & Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone
- Einfache Installation - Keine Software oder App erforderlich
- Übertragungsdistanz: bis zu 50 m (uneingeschränkte Sicht)
- Zeitgleiches präsentieren von bis zu 4 Teilnehmern im Split-Screen
- Bis zu 30 Teilnehmer (zeitlgleiche Verbindung zum Empfänger)
- Teilen vom Notebook via HDMI-Transmitter (Sender) oder via drahtlosem Bildschirm (Windows)/Bildschrimsynchronisierung (macOS)
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts
- Touch Panel Back Control – die Touch-Back-Funktion der Empfängereinheit ermöglicht es die Gesten/Steuerung per Finger auf einem großen Touchscreen kabellos an einen Windows PC zurückzusenden
- Integriertes Whiteboard – das Haupt-Menü des Empfängers hält eine Whiteboard-Funktion bereit und ermöglicht in Kombination mit einem Touchscreen, schnelle Notizen während des Meetings, der Präsentation direkt am Display
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) auf der Empfängerseite - Anschluss von 4K-Displays
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- BYOD-System - Bring Your Own Device
- Set bestehend aus 2x TX (Sender) und 1x RX (Emfpänger)
- Erweiterbar mit zusätzlichen HDMI-Transmittern (Sendern) - DS-55322
- Anschlüsse Transmitter (Sender):
- 1x HDMI, Stecker (Full HD, 1080p) - Anschluss am Notebook, Video-Ausgang, Kabellänge: 5 cm
- 1x USB-A, Stecker - Anschluss am Notebook, Stromversorgung, Kabellänge: 12 cm
- 1x Verbindungs-Taste - Einfaches Teilen
- 1x LED Statusanzeige
- Anschlüsse Receiver (Empfänger):
- 1x HDMI, Buchse (UHD, 4K2K/60Hz) - Verbindung zum Ausgabegerät
- 1x RJ45, Buchse (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - Verbindung zum Netzwerk / Internet
- 2x USB-A, Buchse (USB 2.0) - Anschluss von Maus & Tastaur / Verbindung Touchdisplay
- 1x Micro USB, Buchse - Stromversorgung (10W, 5V/2A)
- 1x LED Statusanzeige
- 2x Funkantenne
- Funk-Standard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bit Verschlüsselung
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK Authentifizierung
- Latenz: ca. 100 ms
- Gehäuse: Sender - ABS / Empfänger - Aluminium
- Abmessungen: Sender L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm / Empfänger L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Farbe: grau/schwarz
- Hinweise:
- Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste
- KVM: false
- PoE (Power over Ethernet): false
- Reichweite: 50 m
Weitere Informationen: | | KVM: | false | PoE (Power over Ethernet): | false | Reichweite: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 550,00* | € 600,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 551,26* | € 600,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 553,75* | € 604,16* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 562,65* | € 614,86* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 577,84* | € 624,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|