| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DS-40133 Herst.-Nr.: DS-40133 EAN/GTIN: 4016032384106 |
| |
|
| | |
| Digital zu Analog Audio Konverter Nutzen Sie moderne Wiedergabegeräte an Ihrer alten Stereoanlage Produktvorteile: - Konvertiert ein digitales Koaxial oder Toslink Audiosignal in ein analoges Stereosignal um
- Nutzen Sie moderne Wiedergabegeräte an Ihrer alten Stereoanlage
- Optimale Signalqualität durch integrierten Rauschfilter - verhindert Brummen und Rauschen
- Hervorragende Klangqualität durch bis zu 96 kHz Samplefrequenz
Dieser Konverter wandelt Ihr digitales Audiosignal (Eingang Koaxial oder Toslink optisch) in ein analoges Signal (Ausgang Cinch Stereo) um. Durch die Umwandlung ist es möglich, Ihre modernen Wiedergabegeräte wie Fernseher, Mediaplayer oder DVD/Blue-ray Player auch mit Ihrer analogen Stereoanlage über ein Cinch-Kabel zu verbinden. Das kompakte Metallgehäuse sorgt für eine dezente Platzierung und außerdem für eine optimale Abschirmung. Technische Daten: - Konvertiert ein digitales Koaxial oder Toslink Audiosignal in ein analoges Stereosignal um
- Verbinden Sie Ihre neuen Geräte mit Ihrer analogen Stereoanlage
- Eingänge: 1 x Koaxial / 1 x Toslink optisch
- Ausgang: 1 x Cinch Stereo
- Optimale Signalqualität durch integrierten Rauschfilter - verhindert Brummen und Rauschen
- Metallgehäuse sorgt für eine perfekte Abschirmung
- Geringer Stromverbrauch von 0,5 Watt
- Abtastfrequenzen: 32, 44,1, 48 und 96 kHz
- Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil (5 V / 1 A)
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 78 g
- Abmessungen: 5 x 4 x 3 cm
|
| | |
| | | |
| |