Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCIe Karte, USB Type-C™ + USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-30225
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-30225
EAN/GTIN:
     4016032460077
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

PCIe Karte, USB Type-C™ + USB A

USB 3.1 PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 externen USB 3.1 Anschlüssen: 1x USB A Buchse, 1x USB Type-C™ Buchse für Geräte der neuesten Generation

Produktvorteile:

  • USB 3.1 Super Speed bis zu 10 Gbits
  • 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  • 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A Buchse
  • Unterstützt Datentransferraten von 10G / 5G / 480 / 12 / 1.5 Mbps

Erweitern Sie Ihren PC um zwei externe USB 3.1 Ports, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene USB Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, oder externe Gehäuse an Ihren Computer anzuschließen. Die Karte verfügt über 2 externe USB 3.1 Anschlüsse: 1x USB A Buchse, 1x USB Type-C™ Buchse und ermöglicht eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps. Über die mitgelieferte Low Profile Blende kann die Karte ebenfalls in kleinen Computergehäusen verbaut werden.

Technische Daten:

  • USB 3.1 Super Speed bis zu 10 Gbits
  • 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  • 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A Buchse
  • Unterstützt Datentransferraten von 10G / 5G / 480 / 12 / 1.5 Mbps
  • Leistung USB Type-C™ Port 5 V / 3 A
  • Leistung USB Typ A Port 5 V / 900 mA
  • SATA 15-PIN Stromanschluss zur zusätzlichen Stromversorgung vom Mainboard
  • Unterstützung von 4-Wege PCI Express v2.0
  • Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
  • Unterstützt Multiple INs
  • Überspannungsschutz
  • Unterstützt Remote Wakeup Funktion durch Tastatur oder Maus
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7/8/8.1/10, Linux
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.