Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-12851
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-12851
EAN/GTIN:
     4016032487869
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM
KVM Switch

KVM Switch, 2x1 DP, DP Out,USB

Mit der Auflösung von 4K @ 60HZ und den zwei Displayport-Eingängen bietet dieser KVM Switch eine beeindruckende Bildqualität und Flexibilität bei der Verbindung mit mehreren Geräten. Die zusätzlichen Anschlüsse an der Frontseite und die Unterstützung von Dolby True HD und DTS HD Master Audio machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für alle Arten von Anwendungen.

Produktvorteile:

  • Auflösung: 4K @ 60HZ( 3840x2160 @60HZ)
  • Eingänge: 2 x Displayport Eingänge (2x1), 2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Ausgänge (Konsole): 1 x Displayport, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
  • USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
  • Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
  • Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
  • Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
  • Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet

Der DS-12851 ist ein Desktop KVM switch, der nahtloses Umschalten zwischen Geräten von DP+ Audio + MIC + USB-Geräten bietet. Er ist mit lokalen Steuerungsschnittstellen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, alle angeschlossenen Geräte einfach zu verwalten und zu kontrollieren. Die vordere USB-Schnittstelle bietet einfachen Zugriff zum Anschließen von USB-Peripheriegeräten wie Tastatur, Maus, USB-Flash-Laufwerk, Drucker und mehr.

Mit Unterstützung für Hotkey-Umschalten und Tastenfeld-Umschalten ist der DS-12851 einfach zu bedienen und ermöglicht das Umschalten zwischen Geräten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs. Ob Sie ein professioneller Benutzer sind, der an mehreren Projekten arbeitet, oder ein Spieler, der nahtlose Kontrolle über sein Gaming-Setup benötigt - der DS-12851 ist die perfekte Lösung.

Dank seines schlanken und kompakten Designs eignet sich der DS-12851 ideal für eine Vielzahl von Einstellungen, einschließlich Heimbüros, Gaming-Räumen und professionellen Arbeitsbereichen. Wenn Sie nach einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Interface-Controller suchen, der Ihren anspruchsvollen Anforderungen gerecht wird, ist der DS-12851 die richtige Wahl.

Technische Daten:

  • Auflösung: 4K @ 60HZ( 3840 x2 160 @ 60HZ)
  • Eingänge: 2 x DisplayPort Eingänge (2x1), 2 x USB B, 2 x Audio-Kombibuchse 3,5 mm Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Ausgänge (Konsole): 1 x Displayport, 2 x USB A (Maus, Tastatur), 2 x Stereo Audio 3,5m Klinke (Mikrofon, Lautsprecher)
  • Zusätzlicher Anschluss an Frontseite: 1 x USB A für weitere Peripherie-Geräte, wie Drucker oder USB-Sticks
  • USB-Spezifikation: USB 2.0 konform (FullSpeed)
  • Unterstützte Audioformate: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
  • Umschaltung zwischen den PCs: Schalter an der Frontseite oder Hot-Keys
  • Status LED an Frontseite zeigt aktuelle Konfiguration
  • Das Gerät funktioniert plattformunabhängig, für alle Betriebssysteme geeignet
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C
  • Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 0 - 80% RH (nicht kondensierend)
  • Material Gehäuse: Metall
  • Stromversorgung: über USB oder optionales 9 V DC Netzteil
  • Abmessungen: 13,2 x 9,2 x 4,4 cm (B x T x H)
  • Gewicht: 465 g
  • Spezifikation der Leistungsaufnahme: Eingang: AC 100 - 240V, Ausgang: DC 9V / 300mA
  • Gerät Leistungsaufnahme (max.): 2,7W
  • DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.1 mm
  • DC-Stecker Elektrode: Innen ( + ) , Außen ( - )
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 68,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.