Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0243 Herst.-Nr.: DN-93901 EAN/GTIN: 4016032266488 |
| |
|
| | |
| CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modular Kupplung Produktvorteile: - Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln
- Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit
- Die Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)
Die modulare CAT5e Klasse D Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1". Technische Daten: - Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,47* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,48* | € 2,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,51* | € 2,16* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,55* | € 2,21* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|