Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter CAT 5e Modular Kupplung, geschirmt, Klasse D, RJ45, Digitus® [DN-93901]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter CAT 5e Modular Kupplung, geschirmt, Klasse D, RJ45, Digitus® [DN-93901]
Adapter CAT 5e Modular Kupplung, geschirmt, Klasse D, RJ45, Digitus® [DN-93901]
Artikel-Nr.:
     767-D-B790
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93901
EAN/GTIN:
     4014619753048
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
CAT 5e Modular Adapter zur Verbindung geschirmter CAT 5e Patchkabel, Belegung 1:1, metallisch geschirmt.

- 2 x RJ45 Buchse
- Belegung 1:1
- Geschirmte Version
- Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2mm Stärke
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6µ
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Steckzyklen: = 750
- Betriebstemperatur: -40°C ~ +80°C
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,47*
€ 2,10*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,48*
€ 2,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,51*
€ 2,15*
Lager 767
996
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,55*
€ 2,20*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.