|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DN-91410-LF Herst.-Nr.: DN-91410-LF EAN/GTIN: 4016032445142 |
| |
|
|  |  |
 | Modulares Patchpanel für Keystone Jacks 1HE - unbestückt DIGITUS® Modulare Patchpanel wurden speziell für die 19" Schrankinstallation und für die Montage mit DIGITUS® Keystone Jacks entwickelt. Das modulare Patchpanel ist in den Farben Grau RAL 7035 und Schwarz RAL 9005 erhältlich. Das Material besteht aus SPCC, 1,55 mm kaltgerolltem C-Stahl in Einhergehung mit JIS G3141-1996. Die Vorderseite des Patchpanels ist aus ABS Hochimpakt UL-94V-o hergestellt. Die hintere Hilfsschiene mit speziell designten Kabelbindungspositionen wird als Tool zum Einrasten für eine einfache Installation geliefert. Ein Erdungskit gehört ebenfalls zum Lieferumfang des modularen Patchpanels. Technische Daten: - Kompatibel mit DIGITUS® CAT5e, CAT6 & CAT6A Jacks
- Teil- oder Komplettbestückung
- Kompatibel mit geschirmten und ungeschirmten DIGITUS® Jacks
- Erhältlich in den Farben Grau und Schwarz
- Modulare Version ist perfekt für die vorbereitete und Standard-Installationen
- Lieferumfang umfasst hintere Hilfsschiene
- Mögliche Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C
- Transparente Logofelder
- Farbe: Grau RAL7035
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Ports: 24
- Farbe: grau
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau | HE: | 1 | Ports: | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |