| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-30210-1 Herst.-Nr.: DN-30210-1 EAN/GTIN: 4016032325062 |
| |
|
| | |
| Bluetooth® 4.0 Tiny USB Adapter Produktvorteile: - Ermöglicht PC / Notebook den Datenaustausch mit Bluetooth® 4.0
- Benötigt keine zusätzliche Installation - Plug & Play
- Stabiles Signal auch bei großen Distanzen (bis zu 10 m)
Technische Daten: - Unterstützt Dual-mode, Bluetooth® 4.0 und Bluetooth® 3.0
- Besonders geringer Stromverbrauch
- CSR Bluetooth® Chipset
- Betriebsreichweite bis zu 10 m
- Supported profiles: A2DP, AVRCP, Serial Port, Maus, Tastatur, Object Push, File Transfer, LAN Access, Personal Area Network, Audio Gateway, Headset HI, HCRP (Printer Cable Replacement)
- Funkioniert mit allen Standard-Bluetooth®-Geräten
- Systemanforderungen: PC mit USB 1.1 / USB 2.0, Microsoft Windows 7, 8, Vista, XP Unterstützung
- Full-speed USB 2.0 Schnittstelle
- LED Indikator: Powern on, Linking, Standby
- 2.402-2.48 GHZ ISM Band
- Betriebsfeuchtigkeit: RH45% ~ RH85%
- Bertriebstemperatur: -10°C ~ 50°C
- Lagertemperatur: -20°C ~ 60°C
- Bluetooth® v. 4.0 Spezifikation konform
- Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista und XP
- Unterstützt BLE (Bluetooth® Low Energy)
- Plug & Play-Installation – keine zusätzliche Software erforderlich
- Maße: 23 x 14,2 x 4,5 mm
- Gewicht: 2,4 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |