Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300334-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300334-010-S
EAN/GTIN:
     4016032484264
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel

Das DIGITUS® USB-Typ-C auf DisplayPort Adapterkabel unterstützt die Übertragung von USB-Typ-C-Quellen zu DP-fähigen Displays.

Produktvorteile:

  • USB Typ C auf DisplayPort Bidirektional Adapterkabel
  • Unterstützt die Übertragung von USB-Typ C Schnittstelle auf DisplayPort Schnittstelle
  • Unterstützt die Übertragung von DisplayPort Schnittstelle auf USB-Typ C Schnittstelle
  • Unterstützt DP Alt-Mode
  • Unterstützt DisplayPort 1.4 Version und ist abwärtskompatibel (DP 1.3/1.2/1.1)
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 8K (7680x4320) bei einer Bildwiederholungsrate von 30Hz.
  • Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Das DIGITUS® USB-Typ C <=> DisplayPort Bidirektionale Adapterkabel unterstützt die Übertragung von einer USB-Typ-C Quelle auf eine DisplayPort Schnittstelle. Ebenso unterstützt es die Übertragung von einer DisplayPort Quelle auf eine USB-Typ-C Schnittstelle. So können Sie beispielsweise Ihren Laptop (USB-Typ-C-Ausgestattet) mit Ihrem Monitor, TV oder Beamer (DisplayPort Schnittstelle) verbinden oder Sie verbinden Ihren PC (DisplayPort-Ausgang) mit einem Monitor (USB-Typ-C-Schnittstelle). Die Stromversorgung geschieht über den USB Port, somit ist keine externe Stromquelle notwendig.

Technische Daten:

  • Unterstützt: Auflösungen bis zu 8K (7680x4320) bei einer Bildwiederholungsrate von 30Hz.
  • Unterstützt: Auflösungen bis zu 4K bei 144Hz
  • Unterstützt: Auflösungen bis zu 2K bei 165Hz
  • Übertragungsgeschwindigkeit: 25,92 Gbit/s
  • Unterstützt die Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Aluminiumgehäuse
  • Ferrit Filter: kein
  • USB-C Produkte: ja
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • DisplayPort Standard: DP 1.4
  • Unterstützt: Multi-Stream-Transport (MST)
  • Herstellerhinweise:
  • Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit DP ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: nein
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • AWG: 34
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • USB Standard: USB Type-C™
  • Länge: 1 m
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
AWG:
34
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
USB Standard:
USB Type-C™
Länge:
1 m
Schirmung:
dreifache Schirmung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.