| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-90505 Herst.-Nr.: DA-90505 EAN/GTIN: 4016032463313 |
| |
|
| | |
| Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet Produktvorteile: - Für normale und höhenverstellbare Tische geeignet
- 28 abnehmbare Glieder für individuelle Längenanpassung
- Flexible seitliche Öffnungen zur leichten Ein- und Ausführung der Kabel
- Passt sich flexibel der jeweiligen Tischhöhe an
- Standfuß der Führung mit Metallgewicht für mehr Stabilität
- Ordentliches und flexibles Kabelmanagement
- Mehrgliedrig, modularer Aufbau
- 4 separate Kammern innerhalb der Kabelführung
- Befestigungswinkel für die Tischbefestigung
- Gesamtlänge: 130 cm
Die flexible Kabelführung von DIGITUS® stellt die ideale Lösung nicht nur für höhenverstellbare Tische dar. Die einzelnen Glieder lassen sich nach Belieben entfernen oder hinzufügen, somit können Sie die Länge individuell der maximalen Tischhöhe anpassen. Beim Absenken eines höhenverstellbaren Tisches legt sich die Kabelführung ordentlich zusammen ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen, dabei hält der beschwerte Metallfuß die Kabelführung stabil am Boden. Die Befestigung am Tisch erfolgt über den Winkel, der sich am oberen Ende der Kabelschlange befindet. Sie können insgesamt eine maximale Tischhöhe von bis zu 130 cm realisieren. Innerhalb der Kabelführung stehen 4 separate Kanäle zur Verfügung, um Kabel aller Art ordentlich und sauber zu verlegen. Jedes Modul verfügt über eine flexible Öffnung zum leichten Ein- und Ausführen der Kabel. Schaffen Sie Ordnung unter Ihrem Schreibtisch! Technische Daten: - Material: Kunststoff (ABS), Metall
- 28 modulare Glieder, invidviduell abnehmbar
- Gesamtdurchmesser der Kabelführung: 6,6 cm (quer)
- Abmessungen der 4 einzelnen Führungen jeweils: 3,1 x 1,5 cm
- Abmessungen: L 130 x B 6,7 x T 3,5 cm
- Gewicht: 760 g
- Farbe: Schwarz
- Art: Kabelführung
Weitere Informationen: | | Art: | Kabelführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelschlange, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, digitus kabelmanagement, kabel organizer, kabelbahn metall |
| | |
| |