Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Dual-Motor, 3-Stufen, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90435
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90435
EAN/GTIN:
     4016032482017
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, Dual-Motor, 3-Stufen, Grau

Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz

Produktvorteile:

  • Maximale Traglast von bis zu 100 kg
  • Flexibler Rahmen - Geiegnet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
  • Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
  • Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie Höhenanzeige
  • Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/Sek.
  • Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
  • Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück
  • Kindersicherung / Display-Sperre
  • Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand

Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS®. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 200 cm in der Breite und 60 bis 100 cm in der Tiefe. Über das Touch-Display können Sie bis zu 4 verschiedene Höhen programmieren und speichern. Das Gestell erlaubt einen Höheneinstellung von 62-127 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 35mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Die Anti-Kollisions-Funktion kann in 3 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 100 kg heben und ist mit einer Displaysperre/Kindersicherung für das Bedienfeld ausgestattet. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.

Technische Daten:

  • Maximale Traglast von bis zu 100 kg
  • Flexibler Rahmen - Geiegnet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
  • Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
  • Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie Höhenanzeige
  • Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/Sek.
  • Kollisions-Schutzfunktion mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
  • Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück
  • Kindersicherung / Display-Sperre
  • Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand
  • Geräuschpegel: <50 dB
  • Abmessungen maximal: B 170 x T 68 x H 127 cm
  • Abmessungen minimal: B 110 x T 68 x H 62 cm
  • Gewicht: 28,3 kg
  • Farbe: Grau RAL 7038
  • Netzanschlusskabel: Euro, Stecker (Typ C, CEE 7/16) - C7, Gerätebuchse, Länge: 3 m
  • Form: Rechteckig
  • Farbe: Grau
  • Form: Rechteckig
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Form:
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 290,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,57*
€ 345,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.