Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-90407
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-90407
EAN/GTIN:
     4016032474609
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Gönnen Sie Ihrem Körper abwechslungsreiche, gesunde Arbeitspositionen - der moderne Arbeitsplatz für Ihr Home Office

Produktvorteile:

  • Höhen zwischen 73 und 123 cm einstellbar
  • Abmessung der Tischplatte: B 120 x T 60 cm
  • Maximale Tragkraft 50 kg
  • Einfache Installation in 3 Schritten dank vormontierter Module
  • Standfuß-Design für maximale Beinfreiheit
  • Geringer Geräuschpegel: <50 dB
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
  • Intuitives Bedienteil für bequeme Höheneinstellung
  • Platzsparende und gesundheitsfördernde Lösung für Ihr Home Office

Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell von DIGITUS® tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes! Der Tisch kann bequem über das integrierte Control-Panel von 73 bis 123 cm in der Höhe verstellt werden. Die Installation erfolgt relativ unkompliziert dank vormontierter Tischelemente. Der Tisch erlaubt eine maximale Traglast von 50 kg, welche für Monitore, Notebooks und gängiges Arbeitsmaterial ausgelegt ist. Das C-förmige Standfußdesign beschert Ihnen maximale Beinfreiheit. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden und Einschränkungen des Bewegungsapparates durch regelmäßigen Wechsel Ihrer Arbeitspositionen vor!

Technische Daten:

  • Control-Panel für bequeme Einstellung der Tischhöhe
  • Kraftvoller Motor zur reibungslosen Höhenverstellung
  • Höhenverstellung: 73 - 123 cm
  • Max. Belastbarkeit: 50 kg
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
  • Geräuschpegel: <50 dB
  • Betriebsspannung: 100 - 240 V / 50 Hz
  • Netzanschlusskabel: 2m, Eurostecker Typ-C (CEE 7/16) - Kleingerätekabel mit C7-Buchse
  • Abmessung : B 120 x T 60 cm x H 73 -123 cm
  • Abstand der Standfüße zueinander: 100 cm (innere Kante)
  • Abmessungen Standfüße: 58 cm tief, 7,4 cm breit
  • Gewicht: 30,9 kg
  • Form: Rechteckig
  • Größe: 120x60 cm
  • Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Form:
Rechteckig
Größe:
120x60 cm
Farbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.