Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter S7CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-81605
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-81605
EAN/GTIN:
     4016032459774
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Aktenvernichter S7CD

Der Aktenvernichter S7CD bietet hohe Sicherheit für Ihre persönlichen Dokumente - Ideal für Zuhause, Home-Office oder im Büro.

Produktvorteile:

  • Sicherheitsstufe: P-1 (DIN 66399)
  • Schutzklasse: 1
  • Schnittgröße: 7 mm (Streifenschnitt)
  • Schnittgeschwindigkeit: 3,5 m / Minute
  • Auffangbehälter mit 13 Liter Fassungsvermögen
  • Schnittleistung: 7 Blatt in einem Arbeitsgang für optimale und schnelle Datenvernichtung
  • Extra Einzug für CD/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang)
  • Separater Auffangbehälter für CD/DVDs sowie Kreditkarten zur Mülltrennung
  • Clear-Funktion (Reinigung des Schneidewerks)
  • Automatische Start-/Stop-Funktion sowie Rücklauf

Der Aktenvernichter S7CD vernichtet problemlos jegliche Art von Dokumenten auf einfache Art und Weise. Bis zu 7 Seiten schreddert das Gerät in einem Arbeitsgang. Die automatische Start-/Stop-Funktion sorgt für ein bequemes Handling ohne Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Schreddervorgang startet im Auto-Modus automatisch beim Einlegen von Blättern. Zusätzlich können Sie über den zusätzlichen Einzug am Schredder CDs/DVDs oder Kreditkarten einlegen und zuverlässig vernichten. Schützen Sie Ihre vertraulichen Daten vor Dritten durch einfaches Schreddern mit dem Aktenvernichter S7CD.

Technische Daten:

  • Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-1
  • Schutzklasse: 1
  • Schnittgröße: 7 mm (Streifenschnitt)
  • Schnittgeschwindigkeit: 3,5 m / Minute
  • Schnittleistung Papier: 7 Blatt DIN A4 in einem Arbeitsgang für eine optimale und schnelle Datenvernichtung
  • Schnittleistung CD/DVDs: 1 CD/DVD oder Kreditkarte
  • Auffangbehälter mit 13 Litern Fassungsvermögen
  • Separater Auffangbehälter für CD/DVDS sowie Kreditkarten zur Mülltrennung
  • Clear-Funktion: Reinigung des Schneidwerkes
  • Automatische Start-/Stopp-Funktion und Rückwärtslauf
  • Breite Papiereinzug: 218 mm
  • Geräuschpegel: ca. 74 dB
  • Abmessungen: H 32 x B 30 x T 18,5 cm
  • Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.