Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-71105-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-71105-1
EAN/GTIN:
     4016032480754
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-III - USB 3.0

Externes 2,5" SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-III auf USB 3.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse

Produktvorteile:

  • Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
  • Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
  • USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
  • Edles Aluminiumgehäuse

Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, um Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Die einfache Handhabung ermöglicht Ihnen die schnelle Installation einer 2.5" SATA I-III SSD/HDD (9,5 oder 7.0 mm). Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port gewährleistet.

Technische Daten:

  • Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
  • Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
  • USB 3.0 Datentransferrate bis zu 5Gbps
  • Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
  • Edles Aluminiumgehäuse
  • Chipsatz: JMS578
  • Kompatibel zur USB 3.0 Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0
  • LED Anzeige für Verbindung Aktivität und Geschwindigkeit
  • Stromversorgung über USB (USB-bus-powered)
  • Unterstützt: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP / Mac OS 10.6 and höher
  • Abmessungen: L 12,2 x B 8,0 x H 1,0 cm
  • Gewicht: 180 g
  • Farbe: schwarz
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen:
AOC - Aktives Optisches Kabel:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.