|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70617 Herst.-Nr.: DA-70617 EAN/GTIN: 4016032458913 |
| |
|
|  |  |
 | Universal Steckdosenadapter mit 2 x USB-A Laden Sie zeitgleich 2 Mobilgeräte ohne Verlust der Schutzkontaktsteckdose Produktvorteile: - Gleichzeitiges Laden von 2 Mobilgeräten
- Gleichzeitiges Nutzen von Haushaltsgeräten über die integrierte Schutzkontaktsteckdose
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Kurzschlussschutz integriert
- Überlastschutz integriert
- Plug & Play - Einstecken und loslegen
Laden Sie Ihre Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablet bequem an jeder Steckdose. Die integrierte Schutzkontaktsteckdose ermöglicht das weitere Nutzen Ihrer vorhandenen Steckdose, zudem können Sie die zwei USB-A Ladebuchsen zeitgleich nutzen. Die geringen Abmessungen machen das Steckerladegerät auch zum idealen Begleiter auf Reisen. Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Stromschlägen durch die integrierten Shutter und den dadurch erhöhten Berührungsschutz der Schutzkontaktsteckdosen. Zusätzlich bietet die Steckdose einen Kurzschlussschutz und Überlastschutz und verhindert somit Schäden an Ihren angeschlossenen Mobil- und Haushaltsgeräten. Plug & Play - Einstecken und loslegen. Technische Daten: - LED-Funktionsanzeige für USB-Ladebuchsen
- Berührungsschutz: Kunststoffabdeckungen verschließen die Kontakte der Steckdose
- Kurzschlussschutz integriert
- Überlastschutz integriert
- 1 x Schutzkontaktsteckdose: 250 V / 50 Hz, 16 A - 3680 W max.
- 2 x USB-A Buchse ( 5V / 2,4 A total )
- Netzspannung: 250 V / 50 Hz, 16 A
- Schutzart: IP 20
- Gewicht: 105 g
- Abmessungen: L 10 x B 5,2 x T 7,3 cm
- Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:  |  | Art: | Ladegerät/Netzteil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, schuko-steckdose |
|  |  |
| |