|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70360 Herst.-Nr.: DA-70360 EAN/GTIN: 4016032486350 |
| |
|
|  |  |
 | Feinmechaniker Schraubendreher Set, 57-teilig 57 teiliges Schraubendreher Set für Feinmechanik und Reparatur von Mobil Telefonen, Kameras, Uhren, Brillen oder Notebooks etc. Produktvorteile: - Verwendbar zum Reparieren von Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, PCs, Kameras, Uhren, Brillen, etc.
- Die Einsätze sind aus Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V) hergestellt
- Die Schraubendreher Einsätze aus Chrom-Vanadium mit einer Härte von 55-60 HRC gewährleistet eine gute Qualitätssicherung und Bedienbarkeit.
- Das Set ist präzise verarbeitet und für professionelle Feinmechaniker ebenso geeignet wie für den ambitionierten Hobbyschrauber.
- 57 Teile für verschiedenste feinmechanische Anwendungen. Durch die doppelseitig bestückte Kassette ist das Set kompakt und dennoch aufgeräumt.
Das DIGITUS Werkzeugset enthält eine große Auswahl an Schraubendreher-Einsätzen und das alles in einer handlichen Aluminium Box die einfach zu transportieren und schnell einsatzbereit ist. Die Schraubendreher Einsätze sind aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl gefertigt und somit Robust und Langlebig. Speziell für die Reparatur von Smartphones, den Einbau von Computer Zubehör oder im Modellbau, es steht immer der richtige Schraubendreher Einsatz zur Verfügung. Technische Daten: - Schraubendreher Set 57-teilig
- Schrauber Bits: S2 Werkzeugstahl
- Aufbewahrungs Box: Metall
- 56 Schrauber Bits:
- 4x Torx®: T1, T2, T3, T4
- 8x Security Torx®: T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
- 2x U-Form (Snake Eye): U2.0, U2.6
- 9x Sechskant: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0,
- 3x Dreieck: 2.0, 2,3, 3.0
- 2x SIM Card Ejektor
- 3x Pentangram: P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)
- 4x Tri-Wing: Y0.6, Y2.0, Y2.5, Y3.0
- 6x Philips: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- 1x IN Philips: IN PH2
- 8x Schlitz: SL 1.0, SL 1.3, SL 1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0
- 3x Quadrat: S0, S1, S2
- 2x Philips 2.5 für iPhone
- 1x Nuss: M2,5
- Maße (LxBxH): ca. 162 x 65 x 16 mm
- Gewicht: 299g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |