Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ 4-Port Hub (USB 3.0) + PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70242-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70242-1
EAN/GTIN:
     4016032455653
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation

USB Type-C™ 4-Port Hub (USB 3.0) + PD

Erweitert Ihr Notebook mit USB-C™ Port um vier USB 3.0 Ports + einen USB-C™ Port mit Laptop-Ladefunktion (PD) und Ladefunktion der USB 3.0 Ports (BC), wenn ein Netzteil am USB-C™ Port angeschlossen ist.

Produktvorteile:

  • Erweitern Sie Ihr Notebook um vier USB 3.0 Ports
  • Laden Sie Ihren angeschlossenen Laptop über den USB-C™ Port am Hub
  • Plug & Play - Einstecken und sofort starten, keine Installation notwendig
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design
  • Datentransferrate: bis zu 5 Gbps
  • Kompatibel mit vielen Betriebssystemen z.B. macOS, Windows und Google Chrome OS

Mit diesem USB Type-C™ 4-Port Hub erweitern Sie Ihren vorhandenen Laptop mit USB-C™ Port um vier USB 3.0 Ports. Nutzen Sie bis zu vier weitere USB Geräte, wie Maus, Keyboard oder USB-Sticks an Ihrem Laptop. Zusätzlich befindet sich ein USB-C™ (PD) Anschluss an dem Hub, über welchen Sie Ihren Laptop laden können. Der Digitus USB-C™ 4-Port Hub ist dank seines schlanken Designs der ideale Begleiter auf Reisen, aber auch in Home & Office unentbehrlich.

Technische Daten:

  • 4 x USB 3.0 Ports mit Ladefunktion (BC 1.2), wenn ein Netzteil am USB-C™ PD Port angeschlossen ist
  • 1 x USB-C™ Port mit Power Delivery
  • Chipsatz: VL102 + GL3510
  • Material: Aluminium
  • USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen. 1)
  • Power Delivery (PD): 3.0
  • Battery Charging (BC): 1.2
  • Datentransferrate: bis zu 5 Gbps
  • Kompatibel mit macOS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome OS
  • Kabellänge: 20 cm
  • Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (35°F bis 100°F)
  • Abmessungen: L 11 x B 3,4 x H 1,2 cm
  • Gewicht: 65 g
  • Farbe: Silber
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB-C Produkte: true
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 0
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 4
  • USB-C Anschlüsse: 1
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
USB-C Produkte:
true
USB-A (2.0) Anschlüsse:
0
USB-A (3.0) Anschlüsse:
4
USB-C Anschlüsse:
1
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.