| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70157 Herst.-Nr.: DA-70157 EAN/GTIN: 4016032307433 |
| |
|
| | |
| USB - Serieller Adapter Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC Produktvorteile: - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
- Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
- Inkl. USB-Verlängerungskabel
USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485,inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F Technische Daten: - Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
- Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- Datentransferraten von über 1Mbps
- Chipsatz: FTDI / FT232RL
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter |
| | |
| |