Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB Kondensator Mikrofon, Professionell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-20301
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-20301
EAN/GTIN:
     4016032485780
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
mikrofonhalter

USB Kondensator Mikrofon, Professionell

USB Kondensator Mikrofon mit 1,5m USB-Kabel. Ideal für Online-Meetings, Podcast, Studio und Live-Streaming

Produktvorteile:

  • Der 3.5mm Stereo Kopfhörerausgang des Tischmikrofons bietet direktes, latenzfreies Monitoring! Es ermöglicht Ihnen, den Mikrofoneingang in Echtzeit zu überwachen.
  • Das Mikrofon verfügt über die Mute Taste, Mikrofon Lautstärke- und Headset Lautstärkeregelung
  • Plug & Play USB Aufnahmemikrofon mit 1,5m USB-Kabel, Mikrofonarm und weiterem Zubehör
  • Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
  • Mit professionellem Sound Chipsatz bietet das USB Mikrofon eine hochauflösende Abtastrate von 192kHz / 24Bit
  • Mikrofonarm aus Metall mit 3/8-Zoll-Gewinde. Der verstellbare Scherenarm ist robust, einfach zu verstellen und bietet eine stabile Tischklemme. Die doppelt verstrebten Arme sorgen für zusätzliche Stärke.

Das DIGITUS USB PC Kondensatormikrofon ist ideal für Audio Aufnahmen, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Gaming oder Live-Streaming geeignet. Das Aufnahmemikrofon wird mit einem 1,5m langen USB Kabel und einem Stativ geliefert. Das Mikrofon unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik wodurch störende Umgebungsgeräusche reduziert werden. Ideal für die professionelle Nutzung im Büro oder privat, um mit der Familie oder Freunden per Videotelefonie zu kommunizieren, sowie für Gamer und Audio/Video Streamer.

Technische Daten:

  • Mikrofon: Lautstärkeregelung für Mikrofon und Headset
  • Mute Taste
  • 3.5mm Stereo Kopfhörerausgang
  • Mikrofonkapsel 16mm
  • Abtastrate: 192kHz/24Bit
  • Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
  • Empfindlichkeit: -34 bis ±2 dB (0dB = 1 V/Pa at 1kHz)
  • Grenzschalldruck: 130dB
  • Lastimpedanz: ≥1000Ω
  • Ausgangsimpedanz: ≥150Ω ±30% (at 1kHz)
  • Farbe: Schwarz
  • Mikrofonarm: Material: Stahl
  • Für Tischplattenstärken: 10 - 45mm
  • Schwenken der Halterung bis zu 360°
  • Max. horizontal / vertikal Länge: 700mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.