Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Slim Tastatur, drahtlos, 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-20159
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-20159
EAN/GTIN:
     4016032475774
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Ultra-Slim Tastatur, drahtlos, 2,4 GHz

Ultra-Slim Design mit geräuscharmem Tastaturanschlag, Funktions- & Multimediatasten - Drahtlose 2,4 GHz Technologie

Produktvorteile:

  • Ultra-schlankes und modernes Design
  • Kabellose 2,4 GHz-Technologie mit Nano-USB-Empfänger
  • 6 Multimediatasten für gängige Software und Funktionen
  • Geräuscharme Tastenanschläge (Scheren-Design-Tasten)
  • Bis zu 10 m Reichweite, ideal für Konferenzräume und Präsentationen
  • Geringer Energieverbrauch, lange Akku-/Batterielaufzeit
  • Nano-USB-Empfänger kann im Batteriefach verstaut werden
  • Eigener Ziffernblock perfekt für Büroanwendungen
  • Robuster ABS-Kunststoff für lange Haltbarkeit
  • Staubdicht, Kratzfest, Anti-Fingerabdruck

Die ultra-schlanke Tastatur von DIGITUS® sorgt mit Ihrem geräuscharmen Tastenanschlag für eine komfortable Arbeitsatmosphäre. Die Full-Size Tastatur mit eigenem Ziffernblock und Schnellzugriffstasten ist sowohl für Büroanwendungen als auch für den privaten Gebrauch empfehlenswert. Durch den geringen Energieverbrauch sind große Ladeintervalle möglich - der automatische Standby-Modus hilft zusätzlich Energie zu sparen. 6 häufig gebrauchte Funktionen können direkt auf der Tastatur gewählt werden, dazu zählen Home-Button, Rechner, Abspielen, Vor- und Zurückspulen, sowie Stummschaltung (nur Windows). Die integrierten LED-Anzeigen informieren Sie über den Zustand der Umschalttaste, Nummernblock-Sperre oder Batteriezustand. Das nahtlose Tastendesign verhindert Eindringen von Staub - Finderabdrücke haben ebenfalls keine Chance, dank Anti-Fingerabdruck Oberfläche.

Technische Daten:

  • Deutsches Tastatur-Layout (QWERTZ, 110 Tasten)
  • Drahtlos Technologie: 2,4 GHz
  • USB-Verbindung: Nano-Empfänger
  • Stromversorgung Tastatur: 2 x AAA Batterie (nicht enthalten)
  • Betriebsspannung: 3 V DC / 5 mA
  • Ruhestrom: < 1 mA
  • Standby: nach 5 Minuten, beliebige Taste zum Aktivieren
  • Reichweite: 10 m max.
  • Tastenanschlag: Scherenstruktur
  • 6 Hotkeys für Windows und Multimedia
  • Home, Abspielen/Pause, Leiser, Lauter, Stumm, Rechner
  • LED-Anzeigen: Schwache Batterie, Nummernblock Sperre Lock, Umschalt
  • Verbindungsknopf, Ein-/Ausschalter und Batteriefach auf der Unterseite
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10/8/7/Vista/XP, macOS
  • Hotkeys werden nur durch Windows unterstützt.
  • Abmessungen: (L x T x H) 436,3 x 125 x 23 mm
  • Gewicht: 447 g
  • Farbe: Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.