Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

On Ear Office Headset mit Geräuschreduzierung, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-12203
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-12203
EAN/GTIN:
     4016032474869
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

On Ear Office Headset mit Geräuschreduzierung, USB

USB-Headset mit Geräuschreduzierung, Lautstärkeregelung und flexiblen Einstellmöglichkeiten für höchsten Tragekomfort

Produktvorteile:

  • Geräuschreduzierung am Mikrofon - Unterdrückt störende Umgebungsgeräusche
  • Intergriertes Kontrollmodul für Lautstärkeregelung und Stummschaltung (Mikro/Kopfhörer)
  • Hochwertige Sprachqualität (20 - 20.000 Hz)
  • Schaumstoffpolsterung für angenehmen Tragekomfort
  • Mikrofon um 300° drehbar für rechts- oder linksseitige Nutzung
  • Flexibler Kopfbügel, ausziebar
  • Ideal für Home & Office, Web-Seminare & Telefonkonferenzen
  • Plug and Play - Einstecken und loslegen

Das On Ear Headset von DIGITUS® bietet beste Sprachqualität. Durch Geräuschreduzierung am Mikrofon werden störende Umgebungsgeräusche vermindert, so können Sie sich ganz auf Ihr Gespräch konzentrieren. Das Headset kann an einem freien USB-Anschluss sowohl als Headset als auch als normaler Kopfhörer verwendet werden. Es lässt sich durch den verstellbaren Bügel leicht an die jeweilige Kopfgröße anpassen, das sorgt für optimalen Tragekomfort. Das Mikrofon lässt sich um 330° drehen, so kann das Headset für rechts- oder linksseitige Nutzung eingestellt werden. Die Schaumstoffpolsterung der Ohrmuscheln sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, so werden auch längere Telefonkonferenzen zu einem Vergnügen. Ideal für die Nutzung im Büro oder Zuhause, für Telefonkonferenzen oder Web-Seminare.

Technische Daten:

  • Anschlussart: USB 2.0
  • Länge Anschlusskabel: 195 cm
  • Geräuschreduzierung am Mikrofon (One Direction)
  • Kontroll-Modul: Lautstärkeregelung & Stummschaltung für Mikro und Lautsprecher
  • Durchmesser Ohrmuschel: 30 mm
  • Empfindlichkeit Kopfhörer: 115 dB ± 3dB
  • Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm
  • Maximale Leistung: 84 mW
  • Frequenz Kopfhörer: 20 - 20.000 Hz
  • Empfindlichkeit Mikrofon: -42 dB
  • Impedanz Mikrofon: ≤ 2,2 kOhm
  • Frequenz Mikrofon: 50 - 15.000 Hz
  • Anschluss: USB
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.