Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloses Ladepad, magnetisch, 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-10080
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-10080
EAN/GTIN:
     4016032482765
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Kabelloses Ladepad, magnetisch, 15W

Magnetisches kabelloses 15W Ladepad mit integriertem USB-C Ladekabel 100cm lang

Produktvorteile:

  • Kompatibel mit iPhone® 12/13
  • Induktive Ladetechnologie für kabelloses Laden (Wireless Charging) von kompatiblen Smartphones
  • Der Magnetring ist optimiert für die neusten Apple iPhone® Modelle und die Ladefunktion ist mit jedem Smartphone nutzbar, das sich induktiv laden lässt.
  • Anschlusskabel mit USB-C-Stecker
  • Kompaktes und robustes Aluminium/ABS Gehäuse in edler Optik
  • Ein Netzteil ist im Lieferumfang nicht enthalten

Das magnetische Ladepad von DIGITUS® hängt sich automatisch an die optimale Ladeposition des iPhones® an und stellt so ein effizientes laden sicher. Das Induktionsladegerät hat ein 1,0m langes USB-C Ladekabel integriert und funktioniert mit allen Apple MagSafe® kompatiblen Produkten.

Technische Daten:

  • Ladepad mit 15W Ausgangsleistung
  • Kompatibel mit Apple iPhone® 12/13 Smartphones
  • Eingangsspannung: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
  • Ausgangsleistung Wireless Port: 5W / 7.5W / 10W / 15W
  • Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz
  • 1,0m Anschlusskabel mit USB-C-Stecker
  • Gehäuse: Feuerbeständiges Material
  • Abmessungen: D: 56 x H: 5,8mm
  • Farbe: weis
  • Gewicht: 60g
  • Art: Ladegerät/Netzteil
Weitere Informationen:
Art:
Ladegerät/Netzteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.