| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-340603-000-S Herst.-Nr.: AK-340603-000-S EAN/GTIN: 4016032289722 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Adapter Robuster Adapter, mechanisch extrem belastbar Produktvorteile: - Full HD kompatibel
- Auflösung bis zu 1080 Pixel
Mit diesem Adapter können Sie beispielsweise ein DVI Kabel mit einer Displayport-Schnittstelle der Grafikarte oder des Notebooks verbinden. Technische Daten: - Auflösung bis zu 1080 Pixel
- Full HD kompatibel
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
- Arretierung: Schnappbefestigung
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- AOC - Aktives Optisches Kabel: false
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | DP, Stecker | Anschluss 2: | DVI-I, (24+5), Buchse | Arretierung: | Schnappbefestigung | DisplayPort standard: | DisplayPort 1.2 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | HDTV Standard: | Full HD | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | DisplayPort Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |