Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette
6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette
6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette
6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette
6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette
6361D-500X 630-2 Aufspann-Palette
Artikel-Nr.:
     C5671-87122
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87122
EAN/GTIN:
     4020772087128
Suchbegriffe:
6361d-500x
630-2
630
2
Aufspann-Palette
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6361D-500x630-2
Z1 x R:
400
Z2 x R:
500
Anzahl Positionierbohrungen:
92
Gewicht:
83 Kg
Größe AxB:
500x630
H:
38
Toleranz H:
± 0,02
ØN:
20F7
ØP:
20F7
Richtbohrungen L1 ±0,013:
200
Richtbohrungen L3 ±0,013:
200
ØS:
13
J:
60
T1 ±0,2:
200
T2 ±0,2:
100
T3 ±0,2:
225
T5 ±0,2:
25
U1 ±0,2:
200
U2 ±0,2:
225
U3 ±0,2:
100
U4 ±0,2:
25
Weitere Suchbegriffe: aufspann-palette, aufspann, palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.147,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.358,56*
€ 5.186,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.324,83*
€ 5.146,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.198,71*
€ 4.996,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.147,79*
€ 4.935,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.